フロン工業
PTFE 紐 TFE-30号
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
白
茶
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
76336174
品番
F-7002-006
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類
紐
色
白
巻数(m)
1
長さ(m)
1
太さ(Φmm)
3