TGK(東京硝子器械)
PTFEパンチングシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
穴径(Φmm)
1.5
0.75
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
ピッチ(mm)
3.0
1.0
1.5
3.0
3.2
10.0×6.0
7.0
幅(mm)
300
300
500
長さ(mm)
1000
300
500
1000
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76336917
品番
F-3005-011
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
厚さ(mm)
0.5
幅(mm)
300
長さ(mm)
1000
穴径(Φmm)
1.5
ピッチ(mm)
3.0