PTFEパンチングシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
穴径(Φmm)3.0
ピッチ(mm)10.0×6.0
幅(mm)500
長さ(mm)1000
内容量1枚注文コード76337014品番F-3005-033
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥46,310
販売価格(税別)
42,100

任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。

厚さ(mm)0.5幅(mm)500長さ(mm)1000穴径(Φmm)3.0ピッチ(mm)10.0×6.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする