フロン工業
PFA 細口ボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
50
100
250
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76337084
品番
F-1004-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,600
胴径(Φmm)×高さH(mm)
129×245
適合
中栓付き
材質
本体・キャップ/PFA、中栓/PTFE
容量(L)
2
注意
※オートクレーブ不可