フロン工業
PFA 細口ボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
50
100
250
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76337093
品番
F-1004-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥83,300
胴径(Φmm)×高さH(mm)
146×265
適合
中栓付き
材質
本体・キャップ/PFA、中栓/PTFE
容量(L)
3
注意
※オートクレーブ不可