曜日別特売

PFA ストレート・ユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76337215品番F-2200-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
適合チューブ外径T(Φmm)8寸法A(mm)43寸法B(mm)18寸法D(mm)21寸法E(mm)7材質PFA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76337215F-2200-00203000234803-17-77-02F-2200-002 ストレート・ユニオン PFA TGK(東京硝子器械) 03000234ストレート・ユニオン PFATGK(東京硝子器械)1個
4,690
税込5,159
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする