曜日別特売

PTFE 接続ジョイント LP型

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
寸法A(mm)42
内容量1個注文コード76337276品番F-2060-003
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

接続ジョイントLP型は、パネルに穴をあけて取り付けます。
パネルナットを外してパネルに差込み、パネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。

適合チューブ外径T(Φmm)10寸法A(mm)42寸法B(mm)29寸法D(mm)25孔径(Φmm)8材質PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする