曜日別特売

PTFE異径ジョイント I型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)46
内容量1個注文コード76337337品番F-2066-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400

I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。

寸法A(mm)46寸法B(mm)21寸法D(mm)21孔径(Φmm)4仕様●適合外径 T1×T2(mm):6×8材質PTFE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76337337F-2066-00303000496803-17-77-33F-2066-003 PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械) 03000496PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)1個
6,390
税込7,029
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする