PTFE スパイラルホース 10m

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内径(Φmm)8
外径(Φmm)10
内容量1巻注文コード76337608品番F-8021-003
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

結束作業が簡単に行えます。長物を結束する場合、どこからでも結束ができ、便利な製品です。
チューブ、電気の配線、油、空力機器、配管等の保護、結束用にご使用いただけます。
PTFE乳白色で耐薬品性の必要なところにご使用いただけます。

ピッチ(mm)10結束径(Φmm)8~20材質PTFE長さ(m)10内径(Φmm)8外径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする