PTFE異径ジョイントL型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合外径T1×T2(mm):6×8注文コード76337739品番F-2067-001
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。

寸法A1(mm)27寸法A2(mm)27寸法D1(mm)21寸法D2(mm)21孔径(Φmm)4仕様●適合外径T1×T2(mm):6×8材質PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする