PTFEストップソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個接続ねじRc1/8注文コード76337818品番F-2330-001
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オステーパーネジのエンドキャップとして使用できます。

接続ねじRc1/8高さB(mm)20仕様●外形寸法・質量:20/18材質PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする