PTFEストップソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個接続ねじRc3/8注文コード76337836品番F-2330-003
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

オステーパーネジのエンドキャップとして使用できます。

接続ねじRc3/8高さB(mm)24仕様●外径/面積A(mm):25/23材質PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする