サイズM着丈(cm)110肩幅(cm)46袖丈(cm)60胸囲(cm)113材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート適合静電防止機能付仕様テトラテックスの耐薬品性:【試験方法】薬品3滴を膜面に滴下し、ガラス目皿をかぶせて24時間静置後、液が残っているものは拭き取って観察。○:ほとんど変化なし△:変化あり×:劣化【ジメチルホルムアミド(DMF)】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【アセトン】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【トルエン】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【メチルエチルケトン(MEK)】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【イソプロピルアルコール(IPA)】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【酢酸ブチル】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【シクロヘキサン】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):×→○【メチルセロソルブ】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【ホルムアルデヒド 37%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硫酸 60%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硫酸 98%】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【塩酸 35%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【硝酸 60%】表面状態:△(黄変)質量変化率:±1.1≦薬品浸透性(従来と比較):○【水酸化ナトリウム 50%】表面状態:○~△(跡残る)質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○【アンモニア 35%】表面状態:○質量変化率:○薬品浸透性(従来と比較):○厚さ(mm)0.21色白耐水圧(kPa)294以上