曜日別特売

撥水ISガウン122 FR-122 10枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード76339184品番FR-122
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

体幹前面~腕部は表面にPEコーティングをしているので、シッカリと防護することができます。
背部は通気を考慮し、スパンボンド不織布となっています。
袖口はやわらかいニット素材を採用しています。
襟は簡単なベルクロ後留めとなり、腰は後結びするタイプとなります。
未滅菌。

サイズフリー前中心丈(cm)約110身幅(cm)約70ブルー材質PPスパボンド不織布、ポリエチレン袖丈(cm)約56仕様表面層:ポリエチレン10g/m2、内面層:不織布目付20g/m2対象男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする