曜日別特売
FR-5546 CPEぴったりロング手袋 50入 TGK(東京硝子器械) 76339769

CPEぴったりロング手袋 50入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM/L
クリア
全長(mm)570±13
内容量1箱(50枚)注文コード76339769品番FR-5546
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,231
販売価格(税別)
1,119

本製品はグリーンポリエチレンを使用しています。(グリーンポリエチレンとは、サトウキビを出発原料とする植物由来のポリエチレンです。焼却時に排出されるCO《2》量はゼロとみなせます。)
ほぼ腕全体を覆うロングタイプのCPE手袋です。
指・手首・二の腕に絞りがあるため、ゴムが無くてもズレ落ちしにくくなりました。
内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきが緩和され装着し易くなりました。
長時間使用する際でも、安心な0.035mm厚の設計です。
左右兼用タイプです。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策として使用する事も可能です。

サイズM/Lクリア全長(mm)570±13厚さ(μm)35材質ポリエチレン(PE)入数(枚)50適合規格GS1-128対応エンボス加工内エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする