曜日別特売
94915 半円形ジョイントロート PP BRAND 76340645

半円形ジョイントロート PP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
口径(Φmm)80×115
内容量1個注文コード76340645品番94915
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ロート脚が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。

形状半円型足サイズ29/32NS材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)31全高(mm)135口径(Φmm)80×115足径(Φmm)29足内径(Φmm)23.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする