曜日別特売

チップ BOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(480本)
容量(μL)1~50
内容量1袋(480本)注文コード76340776品番732206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,270

高純度ポリプロピレン(PP)使用
DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー
クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー
省資源 材料(PP)使用を25%削減
目盛りつき
121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格)
CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)

タイプBOX 詰め替え 未滅菌主な適合ピペットBRAND®;GILSON®;Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®;Eppendorf®;BIOHIT®;/sartorious®;*500~5000μL:BRAND®;,Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®;*1000~10000μL:BRAND®;,Eppendorf®;,GILSON®;容量(μL)1~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする