曜日別特売

チップ BOX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(18本)
容量(μL)1000~10000
内容量1袋(18本)注文コード76340846品番702608
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高純度ポリプロピレン(PP)使用
DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー
クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー
省資源 材料(PP)使用を25%削減
目盛りつき
121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格)
CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)

タイプBOX 詰め替え 未滅菌主な適合ピペットBRAND(R)GILSON(R)Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)Eppendorf(R)BIOHIT(R)/sartorious(R)*500~5000μL:BRAND(R),Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE(R)*1000~10000μL:BRAND(R),Eppendorf(R),GILSON(R)容量(μL)1000~10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする