ディスポセル 四面透明 100個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質ポリスチレン(PS)
内容量1箱注文コード76340959品番759035
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
形式標準外寸(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5材質ポリスチレン(PS)光路幅(mm)10測定範囲340~900nm仕様●標準偏差:360≦±0.005nm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする