曜日別特売

ブフナーロート 磁器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合ろ紙Φ(mm)45
足長(mm)43
内容量1個注文コード76342237品番68 315 39
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐薬品性、耐熱性に優れています。
熱膨張を最小に抑えています。

適合ろ紙Φ(mm)45全高(mm)67足径(Φmm)15足長(mm)43材質磁器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする