Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
ブフナーロート 磁器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合ろ紙Φ(mm)
110
45
55
70
90
110
125
150
185
足長(mm)
83
43
64
71
83
85
96
117
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76342273
品番
68 315 43
参考基準価格(税別)
¥13,140
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性に優れています。
熱膨張を最小に抑えています。
適合ろ紙Φ(mm)
110
全高(mm)
132
足径(Φmm)
22
足長(mm)
83
材質
磁器