2661000 ハンドビュレット PE製ボトル付き Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト) 76342343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドビュレット PE製ボトル付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)50
1目盛(mL)0.1
内容量1個注文コード76342343品番2661000
参考基準価格(税別)¥18,660販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
タイプ透明 LDPE製ボトル付き容量(mL)501目盛(mL)0.1ボトル(mL)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする