Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)
郵送用スライドケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
収納枚数(枚)
2
注文コード
76342386
品番
5600065
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
収納枚数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体寸法(mm)
47×18×88
材質
HD・PE
スライド寸法(mm)
76×26
形状
オーバル形
収納枚数(枚)
2