曜日別特売
2900000 ヘマトクリット毛細管 青 プレイン 100入 Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト) 76342483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘマトクリット毛細管 青 プレイン 100入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
76342483
品番
2900000
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。

材質
高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
全長(mm)
75±0.5
種類
プレイン
内径(Φmm)
1.1~1.2
肉厚(mm)
0.2±0.025
外径(Φmm)
1.5~1.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする