マグネットヘッド横K熱電対 ΩC付

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本注文コード76342569品番ZMK-MGL-2-C
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥20,473
販売価格(税別)
18,612

感温部がマグネット構造になっています。
炭素鋼など一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。

温度範囲(℃)-40~200ヘッド寸法(mm)10×13Φ×Lリード線材質:フッ素樹脂被覆線(耐熱タイプ)長さ(mm)2最高温度(℃)200(縦/横共通)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする