TGK(東京硝子器械)
極細被覆T熱電対 先端溶接 TWT-0.1-2 ΩC付
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76342867
品番
TWT-0.1-2-C
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥8,103
販売価格(税別)
¥
7,366
バスケットに入れる
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)
-40~260
素線径(mm)
0.1Φ
外形寸法(mm)
0.42×0.68
リード線
材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)
260