TGK(東京硝子器械)
すきまスッキリ綿棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(20個)
形状
先細り型
先細り型
水滴型
タイプ
とんがりタイプ(両綿)
とんがりタイプ(両綿)
ロングタイプ(片綿)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
76343768
品番
4806
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥653
販売価格(税別)
¥
594
バスケットに入れる
タイプ
とんがりタイプ(両綿)
全長
約80
綿球径(Φmm)
約5
軸径(Φmm)
約2.5
形状
先細り型
材質
綿部:コットン100、軸:紙
サイズ
(綿部・軸)ふつう
色
ホワイト