すきまスッキリ綿棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(20個)
形状水滴型
タイプロングタイプ(片綿)
内容量1箱(20個)注文コード76343777品番4807
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥653
販売価格(税別)
594
タイプロングタイプ(片綿)全長約150綿球径(Φmm)約10軸径(Φmm)約2.5形状水滴型材質綿部:コットン100、軸:紙サイズ(綿部・軸)ふつう綿部色・軸色:ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする