耐熱手袋 1双

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(cm)28
内容量1双注文コード76344224品番ZC-1W-KV
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
サイズフリー長さ(mm)280材質手の平/PBO繊維(ザイロン(R)100%)、手の甲/アラミド繊維100%、中間層/ウールフェルト、裏/ポリエステル100%適合クリーンルーム用入数(双)1機能耐熱性全長(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする