安全作業手袋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)20
内容量1双注文コード76344249品番MZ670M
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
サイズM全長(cm)20中指長(cm)6.5手の平幅(cm)8手のひらまわり(cm)16材質表:PBO繊維100%、裏:ナイロン100%ブラウン機能耐切創入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする