安全作業手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
全長(cm)22.2
内容量1双注文コード76344285品番MT812B M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
サイズM全長(cm)22.2中指長(cm)9.2手の平幅(cm)10手のひらまわり(cm)20材質牛革(防滑加工)袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ無入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする