曜日別特売

クリーン用耐熱ミトン フリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1双全長(cm)35注文コード76344389品番MT723-CP
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アラミド繊維ケブラー(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フェルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱用ミトンです。
立体縫製で装着感を向上させ、またニトリル手袋等との重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっております。
素材耐熱温度は300℃です。

サイズフリー全長(cm)35材質甲・平裾[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]綿100%、平[表]ケブラー(R)繊維100% [裏]アラミド混フェルト、平の中 断熱シート裏ポリエステル100%規格EU規格耐切創性:5EU規格耐突刺性:4適合クリーンパック品入数(双)1機能耐熱性耐熱温度(℃)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする