TGK(東京硝子器械)
カバーグラス#1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1箱(200個)
1箱(50個)
寸法(mm)
35×55
24×32
30×40
35×50
35×55
40×50
50×70
18×24
22×24
22×26
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
76345457
品番
C035551
参考基準価格(税別)
¥2,245
販売価格(税込)
¥2,445
販売価格(税別)
¥
2,223
バスケットに入れる
寸法(mm)
35×55
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
屈折率
ne=1.5255
アッベ数
ve=56±2
仕様
●No.1 厚さ(mm):0.13~0.17
材質
硼珪酸ガラス
色
無色透明