カバーグラス#1

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(200個)
寸法(mm)
18×24
注文コード
76345484
品番
C018241
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,720
販売価格(税別)
¥1,564
寸法(mm)
18×24
屈折率
0.010mm以下(JIS R3702試験方法)
アッベ数
ne=1.5255
仕様
●No.1 厚さ(mm):0.13~0.17●平面度:0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)
材質
硼珪酸ガラス
色
無色透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする