カバーグラス#1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
寸法(mm)22×26
内容量1箱(200個)注文コード76345509品番C022261
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,243
販売価格(税別)
¥2,039
寸法(mm)
22×26
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
屈折率
ne=1.5255
アッベ数
ve=56±2
仕様
●No.1 厚さ(mm):0.13~0.17
材質
硼珪酸ガラス
色
無色透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする