マルミヤセラミックス
ろ過ロート 磁製 適合型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76345728
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,200
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
磁製フナー型 ろ過ロートです。
適合ろ紙(mm)
Φ150用
容量(mL)
1280
足径(Φmm)
30
本体寸法(mm)
175×250
底内径(Φmm)
160
足長(mm)
130
サイズ
足径:30Φ
仕様
●足の最小径(Φmm):25●足の中間径(Φmm):30●肩から足の付根までの長さ(mm):30●底部から肩までの長さ(mm):90
材質
磁器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76345728
-
03011102
866-31-55-56
ろ過ロート 磁製
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
20,046
税込
¥
22,051
注文コードが変更になりました