マルミヤセラミックス
ろ過ロート 磁製 適合型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76345737
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥51,686
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
磁製フナー型 ろ過ロートです。
適合ろ紙(mm)
Φ285用
容量(mL)
8000
足径(Φmm)
40
本体寸法(mm)
318×325
底内径(Φmm)
295
足長(mm)
135
サイズ
足の付け根の外径:52Φ足あきの外径:35Φ
仕様
●足の最小径(Φmm):34●足の中間径(Φmm):40●肩から足の付根までの長さ(mm):50●底部から肩までの長さ(mm):140
材質
磁器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76345737
-
03011136
866-31-55-59
ろ過ロート 磁製
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
59,300
税込
¥
65,230
注文コードが変更になりました