曜日別特売

ろ過ロート 磁製 適合型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76345755品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥92,911

磁製フナー型 ろ過ロートです。

適合ろ紙(mm)Φ330用容量(mL)13000足径(Φmm)40本体寸法(mm)380×380底内径(Φmm)355足長(mm)130サイズろ過面の穴径:約2mm(誤差あり)仕様●足の最小径(Φmm):32●足の中間径(Φmm):40●肩から足の付根までの長さ(mm):90●底部から肩までの長さ(mm):160材質磁器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76345755-03011154866-31-55-61- ろ過ロート 磁製 TGK(東京硝子器械) 03011154ろ過ロート 磁製TGK(東京硝子器械)1個
105,800
税込116,380
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする