無塵衣 EL-7232B 上衣

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード76346446品番-
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥9,343
販売価格(税別)
8,494

衿付きブルゾン型
袖口両脇ゴム入り
ヨーク部分メッシュ使用
右脇ポケット

サイズLL着丈(cm)65肩幅(cm)49袖丈61
注意
※キャップ・手袋・ズボン・シューズは含まれません。使用例です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする