曜日別特売

無塵衣 EL-7205B ズボン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード76346489品番-
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ウエスト後部ゴム
ベルトループ有
ストレートタイプ
右脇ポケット

サイズLズボン丈(cm)106ウエスト(cm)73~85股下(cm)73
注意
※写真のキャップ・手袋・シューズは含まれていません。使用例です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする