曜日別特売

無塵衣 EL-7205B 上衣 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード76346735品番-
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

襟付きブルゾン型
袖口両脇ゴム入
右脇ポケット

サイズM着丈(cm)61肩幅(cm)45袖丈(cm)57胸廻(cm)112
注意
※写真のキャップ・手袋・シューズは含まれていません。使用例です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする