曜日別特売

無塵衣 EL-7203B 白 男子用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード76346857品番-
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

クラス1000対応オーバーオール。

サイズM着丈(cm)95肩幅(cm)44袖丈57胸廻(cm)112仕様前ボタン:4個袖口ゴム右脇ポケットグレードクラス1000
注意
※キャップ・手袋・ズボン・シューズは含まれません。使用例です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする