曜日別特売

無塵衣 EL-7338G 白 続服

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード76346927品番-
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥11,543
販売価格(税別)
10,494
サイズLL着丈(cm)166肩幅(cm)50袖丈59胸廻(cm)124ウエスト(cm)76~108股下(cm)79ホワイト混率(%)カーボン繊維・ポリエステル100機能帯電防止
注意
※写真のフード・手袋・シューズは含まれていません。使用例です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする