曜日別特売

D2ランプ

(1件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個仕様●装置名:液クロ●装置型式:2996,996●D2ランプ型式:WAT052586注文コード76348187品番W333-001
参考基準価格(税別)¥78,400販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。

出力変動(ランプ点灯30分後)ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/hフラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P平均寿命(時間)2000仕様●装置名:液クロ●装置型式:2996,996●D2ランプ型式:WAT052586
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76348169
2024-02-15
用途: HPLC用UV検出器の交換部品として
MP五協フード&ケミカル株式会社

メーカーが製造を終了し、純正部品が供給されなくなったので、この互換品を購入して付けてみた。古いシステムなので他の部分も老朽化しているが、とりあえずまた使えるようになり、延命できたのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする