曜日別特売

電子台ばかり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ひょう量(kg)60
最小表示(g)10
計量皿寸法(mm)305×355×H75
内容量1台注文コード76350165品番D31P60BRJP
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

明るく見やすいバックライト付き液晶表示です。
計量部は防塵防水保護等級IP67(表示部除く)規格の防水仕様です。
操作パネルには日本語キーシートを採用し、簡単操作を大きくサポート。
ACアダプタとコードレス使用が可能な充電式内蔵バッテリーの2電源方式です。
充電式バッテリーを使用時の電源オートオフ機能搭載。
RS232C出力標準装備。
表示部用ポール標準装備。
個数計量モード標準装備。

最小表示(g)10計量皿寸法(mm)305×355×H75高さ(cm)57.2種類台はかりひょう量(kg)60表示形式デジタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする