曜日別特売

電子台ばかり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ひょう量(kg)150
最小表示(g)20
計量皿寸法(mm)500×650×H90
内容量1台注文コード76350183品番D31P150BXJP
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

明るく見やすいバックライト付き液晶表示です。
計量部は防塵防水保護等級IP67(表示部除く)規格の防水仕様です。
操作パネルには日本語キーシートを採用し、簡単操作を大きくサポート。
ACアダプタとコードレス使用が可能な充電式内蔵バッテリーの2電源方式です。
充電式バッテリーを使用時の電源オートオフ機能搭載。
RS232C出力標準装備。
表示部用ポール標準装備。
個数計量モード標準装備。

最小表示(g)20計量皿寸法(mm)500×650×H90高さ(cm)92種類台はかりひょう量(kg)150表示形式デジタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする