曜日別特売

台はかり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ひょう量(kg)60
最小表示(g)10
計量皿寸法(mm)400×500
内容量1台注文コード76350549品番D24PE60FLJP
参考基準価格(税別)¥73,700販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。
LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。
ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。

最小表示(g)10計量皿寸法(mm)400×500繰返し性10g直線性±10g防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65安定時間(秒)1測定項目計量、個数、累積材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)質量(kg)15種類台はかりひょう量(kg)60表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×612×940ディスプレイLED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする