最小表示(g)20計量皿寸法(mm)400×500繰返し性20g直線性±20g防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65安定時間(秒)1測定項目計量、個数、累積材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)質量(kg)15種類台はかりひょう量(kg)150表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×612×940ディスプレイLED