※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
ビュレット PTFEコック付 茶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
容量(mL)
50
10
25
100
50
1目盛(mL)
0.1
0.05
0.1
0.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76351513
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,070
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
タイプ
茶褐色 PTFEコック付き
容量(mL)
50
公差
±0.05
1目盛(mL)
0.1
仕様
●目盛表示の色:白目盛