TGK(東京硝子器械)
フラッシュランプ対応保護メガネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76352624
品番
LPL-717
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
かけ外しのしやすいストレートテンプル。(つる)ロックカバーがついてフィット感が向上しました。
つるの角度が顔に合わせて調整可能です。(3段階角度調整可能)。
メガネ併用可能。
材質
フレーム:ナイロン/エラストマー、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)
163×167×H70
タイプ
オーバーグラス
機能
メガネ併用可能